Låseskiver
Låseskive for aksler uten spor
Art.-nr.
0438048
EAN 4038898454106
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
For skaft uten spor, form KS
- For pålitelig aksial begrensning av bevegelsesfriheten på skaft.
- Overføring av aksialkraft fra maskindelen som påfører trykk.
Bruksområde
For festing av brytere og indikatorlamper, elektronikkbransjen, kontormaskiner, husholdningsapparater osv.
Egnet for bølger | 8 mm |
Innvendig diameter (d1) | 7,75 mm |
Utvendig diameter (d2) | 19,5 mm |
Tykkelse (s1) | 0,7 mm |
Antall pigger | 6 STK |
Materiale | Fjærstål |
Overflate | Bar |
Form | KS |
Egnet for | Skaft med spor |
RoHS-kompatibel | Ja |