Låseskiver for aksler, sortiment
DIN 6799 sortiment, stål, ubelagt 985 stk. Sysko


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sortiment, 985 deler
- 100 låseskiver for aksler, Ø 2,3 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 3,2 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 4 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 5 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 6 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 7 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 8 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 9 mm
- 100 låseskiver for aksler, Ø 10 mm
- 50 låseskiver for aksler, Ø 12 mm
- 25 låseskiver for aksler, Ø 15 mm
- 10 låseskiver for aksler, Ø 19 mm
Standarder | DIN 6799 |
Materiale | Stål |
Overflate | Bar |
Antall deler i sortiment/sett | 985 STK |
RoHS-kompatibel | Ja |

WSH-LOK-SHFT-DIN6799-(PHR)-D19,0