Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Låsing skivefjærskive, form S. A4 syrefast stål,

A4 syrefast stål, type S

Art.-nr. 0404901006
EAN 4038898576631

Priser vises for kunden etter pålogging
Låsing skivefjærskive, form S. A4 syrefast stål,

Art.-nr. 0404901006
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
  • Type S (smal): Opptil og inkludert skrueforbindelser av fasthetsklasse 5,6 med normal eller liten hodekontakt

  • LNB-type Skrueholder

  • A4 syrefast stål, nummer 1,4401

  • Friksjonslåsing takket være fjærkraft

  • Mekanisk låsing takket være spesifikk overflatestempling

  • Beskytter motflaten mot skade (skiven vender ikke under installasjonen)

  • Min. tiltrekkingsmoment
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Maskin- og systemkonstruksjon, drivteknologi, transportbåndsteknologi, nyttekjøretøyer, anleggsmaskiner, kjøretøybygging, landbruksteknologi, næringsmiddelindustrien osv.

Egnet for skruegjenger

M6

Innvendig diameter (d1)

6,1 mm

Utvendig diameter (d2)

12,2 mm

Høyde (h1)

1,8 mm

Tykkelse (s1)

1,2 mm

Materiale

Syrefast stål, A4

Overflate

Bar

RoHS-kompatibel

Ja

Form

S

Egnet for

Vanlige og små små hodestøtter

Driftsprinsipp for låsemekanisme

Profilert skive

Låsefunksjon

Skrueholder

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger