Lastesurring
Lastesurring
LASTESURRING MICRO 2 KROKER 0,5.4,5M 1T
Art.-nr. 0713801101
EAN 4061975213563
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Bredde | 25 mm |
Lengde | 5 m |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 500 |
Forspenningskraft | 104 daN |
Håndkraft med skralle | 500 |
Materiale | Polyesterfiber |
Krokform | Dobbel spiss krok |
Farge | Oransje |
Standarder | EN 12195-2 |