Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lastesurring Maxi 10m

Lastesurring
LASTESURRING MAXI M/KROK 0,4.9,6M 4T

Art.-nr. 0713921910

EAN 4056807127682

Priser vises for kunden etter pålogging
Lastesurring Maxi 10m

Art.-nr. 0713921910
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
Universell surrestropp i 2 deler
  • Bruddstyrke 4000 kg

  • LC20Kn= Bruddstyrke 4000kg

  • Bredde 50 mm

  • 2-delt surring

  • Den tradisjonelle surringen for sikring av last på bil og bane

  • Produsert og merket ihh. till Vegdirektoratets regler

  • Høy kvalitet, enkel betjening
Merknad

Stroppen er ikke 100 % fargeekte!

I samsvar med EN 12195-2, GS-godkjent

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Surring

Bredde

50 mm

Lengde

10 m

Maks. forlengelse av surrestropp

5 %

Lengde på festet ende

0,5 m

Lengde på løs ende

9,5 m

Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen

4000 daN

Tillatt LC strekkfasthet når den trekkes rett

2000 daN

Forspenningskraft

320 daN

Håndkraft med skralle

50 daN

Produktsertifisering

GS certified safety

Materiale

PES - Polyester/steel

Krokform

Dobbel spiss krok

Etikett innside

Ja

Farge

Rød

Standarder

EN 12195-2

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger