Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lastesurring i ett stykke Lett design

Skralle stropp, ett stykke, lett design

Art.-nr. 5713922553

EAN 4062856203109

Priser vises for kunden etter pålogging
Lastesurring i ett stykke Lett design

Art.-nr. 5713922553
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
Spikerplugg for lette installasjoner
  • Trykkskralle

  • Også egnet for bunting av løse rør blant annet
Merknad
  • I tillegg plasserer varene som skal sikres på sklisikre matter

  • Lastesurring med farget stropp er ikke 100 % fargeekte

I samsvar med EN 12195-2



GS-sertifisert

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kommersiell og privat lastsikring i personbiler, tilhengere, palletrucker, varebiler osv.

Design

Én del

Bredde

50 mm

Lengde

6 m

Maks. forlengelse av surrestropp

5 %

Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen

2000 daN

Håndkraft med skralle

50 daN

Produktsertifisering

GS certified safety

Materiale

Polyester - PES

Farge

Rød

Standarder

EN 12195-2

Min./maks. temperaturområde

-40 til 100 °C

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gummimatte

NONSLPMAT-PAD-RUBBER-BLACK-200X300X8MM

For å forbedre vedheft og glidekoeffisienter, for å redusere antall surrestropper som trengs ved lasting, og dermed spare tid og redusere kostnader.
x 60 Ant.