Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lastesurring i ett stykke Med skralle

Lastesurring, skralle i ett stykke, Basic
LASTESURRING MICRO ENDELØS 6M 700KG

Art.-nr. 5713922535

EAN 4062856203048

Priser vises for kunden etter pålogging
Lastesurring i ett stykke Med skralle

Art.-nr. 5713922535
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
For små belastninger
  • Robust og holdbar skralle
Merknad

Lastesurring med farget beltestropp er ikke 100% fargeekte

I samsvar med EN 12195-2



GS-sertifisert

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For kommersiell og privat lastsikring i personbiler, tilhengere, palletrucker, varebiler osv.

Design

Én del

Bredde

25 mm

Lengde

6 m

Maks. forlengelse av surrestropp

5 %

Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen

700 daN

Håndkraft med skralle

25 daN

Produktsertifisering

GS certified safety

Materiale

Polyester - PES

Etikett innside

Nei

Farge

Rød

Standarder

EN 12195-2

Min./maks. temperaturområde

-40 til 100 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger