Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lastesurring med flat krok

Lastesurring med skralle og flat krok
FESTESTROPP RZS50 M/BRED KROK, 5M

Art.-nr. 096380 213

EAN 4038898119937

Priser vises for kunden etter pålogging
Lastesurring med flat krok

Art.-nr. 096380 213
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
For stagfesteskinne
  • Passer til en rekke transportoppgaver

  • Enkel å bruke

  • For festeøyer, festeøyer med aluminiumsikring og festegjennomgang

  • Laget av polyester i høy kvalitet

  • I samsvar med EN 12195-2
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Typebeskrivelse

RZS50

Bredde

25 mm

Lengde

5000 mm

Anbefalt strekkbelastning

650 daN

Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen

1300 daN

Håndkraft med skralle

50 daN

Forspenningskraft

200 daN

Produktvekt (per element)

0,500 kg

Farge

Rød

Materiale

Polyester - PES

EN-standard

12195-2

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Surringsforsenking

FESTERING, ZM14, FOR GULVMONT.

For ytterligere lastsikring i et kjøretøy
x 1 Ant.
Stagsurringsskinne

FESTESKINNE, ZSS997, ALUMINIUM, 997MM

For montering på kjøretøyvegger eller bilinnredningsutstyr
x 1 Ant.
Stagsurringsskinne

FESTESKINNE, ZSS1495, ALUMINIUM, 1495MM

For montering på kjøretøyvegger eller bilinnredningsutstyr
x 1 Ant.
Stagsurringsskinne

FESTESKINNE, ZSS2000, ALUMINIUM, 2000MM

For montering på kjøretøyvegger eller bilinnredningsutstyr
x 1 Ant.
Surringsøyesett

FASTSPENNINGSSETT VZS, FOR STROPPEFESTER

For feste til gulvpanelet