Lavtskummende gulvsåpe
Gulvrengjøringsmiddel lavtskummende
LAVTSKUMMENDE GULVSÅPE 25L
Art.-nr. 0893117227
EAN 4062856828258
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 25 l |
Beholder | Kanne |
Lukt | Sitron |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet/betingelser | 1000 kg/m³ / ved 23 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |