Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Leddet kroknøkkel med stift

Leddet kroknøkkel med stifter

Art.-nr. 1952001431
EAN 4056807684932

Priser vises for kunden etter pålogging
Leddet kroknøkkel med stift

Art.-nr. 1952001431
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
For sikker og skadefri demontering og montering av DIN 1816-kapstanmuttere og innstilling av styrehodelagrene.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min. klembredde

60 mm

Maks. klembredde

90 mm

Min./maks. klembredde

60-90 mm

Lengde

250 mm

Diameter på spisser

5,5 mm

Overflate

Polert

Produktvekt (per element)

270,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger