Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ledningskabelholder

Ledningskabelholder
SELVLÅSENDE WIRELÅS (1,5-2-2,5MM)

Art.-nr. 5255000501

EAN 4056807683706

Priser vises for kunden etter pålogging
Ledningskabelholder

Art.-nr. 5255000501

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 30 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Selvlåsende kabelholder for rask installasjon uten verktøy
  • Kan justeres uten verktøy

  • Cradle to Cradle®-sertifisert


Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.

Merknad

Etter at kabelen er matet inn (se pilretningen på holderen), låses kabelholderen i ønsket posisjon.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tillatt belastning

0,7 kN

Materiale

Zamak

Egnet for min./maks. taudiameter

1,5-2,5 mm

Produktvekt (per element)

20,600 g

Bærekraft

Ressursbesparende, Lave utslipp / lav forurensning

Tråddiameter Maks. belastning
1,5 mm 35 kg
2 mm 60 kg
2,5 mm 70 kg
3 mm 115 kg
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Wire På lette plastruller

WIRE-PÅ-RULL-D1,5MM-L50M

Alltid riktig lengde i alle installasjonssituasjoner
x 50 Ant.
Wire På lette plastruller

WIRE-PÅ-RULL-D1,5MM-L150M

Alltid riktig lengde i alle installasjonssituasjoner
x 150 Ant.
Wire På lette plastruller

WIRE-PÅ-RULL-D2,5MM-L50M

Alltid riktig lengde i alle installasjonssituasjoner
x 50 Ant.
Wire På lette plastruller

WIRE-PÅ-RULL-D2,5MM-L150M

Alltid riktig lengde i alle installasjonssituasjoner
x 150 Ant.