Ledningskabelholder
Ledningskabelholder
SELVLÅSENDE WIRELÅS (2,5-3,0MM)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan justeres uten verktøy
- Cradle to Cradle®-sertifisert
Våre produkter som er sertifisert som Cradle to Cradle Certified®, er ressursbesparende og miljøvennlige. Standarden evaluerer materialets sikkerhet, resirkulerbarhet og forurensende innhold i sluttproduktet. Fokus her er på å spare ressurser, for eksempel ved å bruke resirkulert materiale i produksjonsprosessen.
Etter at kabelen er matet inn (se pilretningen på holderen), låses kabelholderen i ønsket posisjon.
Tillatt belastning | 1.15 kN |
Materiale | Zamak |
Egnet for min./maks. taudiameter | 2,5-3,0 mm |
Produktvekt (per element) | 30 g |
Bærekraft | Ressursbesparende |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.