Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Ledningsnett for LED-lys

Tilkoblingsset for LED-lys
KOBLINGSETT FOR 1 LAMPE 2PIN DTP

Art.-nr. 9501006850

EAN 4062856450206

Priser vises for kunden etter pålogging
Ledningsnett for LED-lys

Art.-nr. 9501006850
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
Deutsch koblingssett for ekstralys bruker moderne solid-state teknologi, spare tid og penger og sikre at dine ekstralyskombinasjoner er pålitelige og fuktbestandige.

Deutsch koblingssett for ekstralys benytter moderne solid teknologi, sparer tid og penger og sikrer pålitelige og fuktbestandige koblinger for alle typer ekstralys-kombinasjoner.



  • CAN-kompatibel

  • Korrosjonsbeskyttelse

  • Fullstendig elektronisk struktur, erstatter både sikring og relé

  • Integrert reststrømenhet

  • Fungerer også i kjøretøy der lyktene forsynes med strøm i pulser


9501 006 850 nr. 5


  • Sett for plugg- og drivkobling for ett ekstralys

  • Deutsch DTP-kobling

  • 12V:300W, 24V:600W


9501 006 851 nr. 8


  • Universalkoblingssett for to ekstralys med korte ledninger og ingen plugger

  • Krympekoblinger på endene av 1,35 m lange ledninger sikrer raskere installasjon

  • 12V: 2 x 100W, 24V: 2 x 200W


9501 006 852 nr. 2


  • Sett for plugg- og drivkobling for to ekstralys

  • 2 x Deutsch DT-koblinger

  • 12V: 2 x 100W, 24V: 2 x 200W


9501 006 853 nr. 7


  • Universalkoblingssett for én ekstra LED-lysskinne med kort ledning og ingen plugg

  • Krympekoblinger på endene av 1,35 m lange ledninger sikrer raskere installasjon

  • 12V: 200W, 24V: 400W


9501 006 854 nr. 3


  • Universalkoblingssett for tre ekstralys med korte ledninger og ingen plugger

  • Krympekoblinger på endene av 1,35 m lange ledninger sikrer raskere installasjon

  • 12V: 3 x 250W, 24V: 3 x 500W


9501 006 855 nr. 6


  • Sett for plugg- og drivkobling for to ekstralys

  • 2 x Deutsch DTP-koblinger

  • 12V: 2 x 150W, 24V: 2 x 300W


9501 006 856 nr. 4


  • Plugg- og drivkoblingssett for ett ekstralys med parkeringsfunksjon

  • Deutsch 3-pin DT-kobling

  • 12V:200W, 24V:400W


9501 006 857 nr. 1


  • Sett for plugg- og drivkobling for ett ekstralys

  • Deutsch 2-pin DT-kobling

  • 12V: 200W, 24V: 400W


9501 010 769 nr. 11


  • Sett for plugg- og drivkobling for ett ekstralys

  • Deutsch 1 x 4-pin DTP-kobling

  • 12V:350W, 24V:700W


9501 011 059 nr. 12


  • Sett for plugg- og drivkobling for to ekstralys

  • Deutsch 2 x 4-pin DTP-kobling

  • 12V: 2 x 145W, 24V: 2 x 300W


9501 016 742


  • HD DTP-ledningsnett for én lampe

  • 320 W maks. DTP-kontakt

  • Komplett ledningsnett fra batteri til lamper


9501 016 746


  • LED-kabelsett for Super Captain 800-lys

  • Inkluderer 12V 60A- og 24V 40A-relé, 50A- og 30A-sikringer
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Kabellengde

0,25 m

Min./maks. nominell spenning

12 / 24 V

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger