Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lekkasjesøker Formier

Lekkasjedetektor nitrogen/hydrogen
HYDROGENGASS LEKKASJESØKER

Art.-nr. W061800001
EAN 4061975932150

Priser vises for kunden etter pålogging
Lekkasjesøker Formier

Art.-nr. W061800001

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en #SELLER_ORG_NAME##-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lekkasjedetektor for Formier (95% Nitrogen og 5% Hydrogen)

  • Lekkasjedetektoren reagerer på hydrogenet i blandingen og fordi hydrogenmolekylene er så små, er det en ideell gass for lekkasjesøking.

  • Umiddelbar hørbar respons.

  • Sensor levetid på over 300 timer.

  • 43 cm lang probe.

  • Oppvarmingstid på under 20 sekunder, og automatisk kalibrering.

  • Følsomhet Formier: Under 5 ppm
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeBrukes for å søke etter lekkasjer i klimaanlegg ved hjelp av Formier-gass.

Display

Digital

Svanehalslengde

430 mm

Batteribetegnelse

1,5 V LR6 AA

Antall oppladbare batterier/batterier

4 STK

Reservedeler for dette produktet:
Hurtigkobling Med M14 x 1,5 innvendige gjenger

HURTIGKOBLING BLÅ LAVTRYKK M14X1,5

x 1 Ant.
Flasketralle

FLASKETRALLE FOR 5/10 LITER GASSFLASKE

For sikker oppbevaring og transport av 10 kg stålgassflasker
x 1 Ant.
Slange for serviceenhet for klimaanlegg

BLÅ SLANGE 3000MM SAE 1/4.

x 1 Ant.
Reduksjonsventil for blandingsgass

MANOMETER FOR NITROGEN/HYDROGEN 0-27 BAR

Trykk-/lekkasjetest
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger