Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lekkasjestrømstang ELIT 2007B

Lekkasjestrømtang ELIT 2007B
LEKKASJESTRØMTANG ELIT 2007B

Art.-nr. 0715532007

EAN 7070810003808

Priser vises for kunden etter pålogging
Lekkasjestrømstang ELIT 2007B

Art.-nr. 0715532007

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lekkasjestrømstang ELIT 2007B gir presise målinger med et display som viser opptil 2000 sifre, ideell for profesjonell bruk i trefaset distribusjon. Kompakt design med en kapslingsdiameter på 18 mm gjør den enkel å håndtere.

Høy nøyaktighet over hele måleområdet, ideell for presise målinger



  • Kompakt og lett design som enkelt passer i lomma, perfekt for mobil bruk

  • Robust utførelse sikrer langvarig holdbarhet

  • Data hold-funksjon lar deg fryse målt verdi på displayet for enkel avlesning

  • Sikkerhetsnivå i henhold til CAT II 600V/CAT III 300V, egnet for både enfaset og trefaset distribusjon

  • Meget godt skjermet tangkjeft med minimal indusert strøm ved høye belastninger

  • Leveres med veiledning, bæreveske og batteri for umiddelbar bruk
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Display

2000 sifre

Kapslingsdiameter

18 mm

Min./maks. strømmåleområde

0,1 mA-20 A

CAT-målekategori

CAT III/300 V, CAT II/600 V

Lengde x bredde x høyde

140 x 45 x 20 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

1 Par

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger