Lekkasjestrømtang ELIT 313
Lekkasjestrømtang ELIT 313
LEKKASJESTRØMTANG ELIT 313
Art.-nr. 071553 313
EAN 7070810000289
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Stor tangkjeft med Ø69mm for enkel håndtering av tykke kabler
- Sann RMS-teknologi sikrer nøyaktige målinger selv under vanskelige forhold
- Beskyttelse mot ekstern feltpåvirkning gir pålitelige resultater
- Stort måleområde fra mA til 1000A, ideell for både små og store strømstyrker
- Peak- og Maks/Min-måling for detaljert analyse av strømforbruk
- Filterfunksjon for å fjerne overharmonisk støy, sikrer klarere målinger
- Gummigrep for komfortabel bruk over lengre perioder
- Auto AV-funksjon sparer batteri når enheten ikke er i bruk
- Lys i displayet for enkel lesing i mørke omgivelser
- Godt skjermet tangkjeft minimerer påvirkning fra nærliggende strømførende kabler
- Leveres med bæreveske, testledninger, batteri og brukerveiledning for umiddelbar bruk
Min./maks. strømmåleområde | 0 A-1000 A |
CAT-målekategori | CAT IV/300 V |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Lengde x bredde x høyde | 246 x 112 x 40 mm |
Antall oppladbare batterier/batterier | 1 STK |