Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Lekkasjestrømtang Lekkasjestrømtang Elit 140E - LEKKASJESTRØMTANG ELIT 140E
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/CDlNFBde_n4

Lekkasjestrømtang Lekkasjestrømtang Elit 140E - LEKKASJESTRØMTANG ELIT 140E - 1

Lekkasjestrømtang Lekkasjestrømtang Elit 140E

Lekkasjestrømtang ELIT 140E
LEKKASJESTRØMTANG ELIT 140E

Art.-nr. 071553 144
EAN 7070810000272

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Lekkasjestrømtang med hele 10uA oppløsning. Stor tangkjeft på 40mm. Indikering av lavt batterinivå. Indikering av overbelastning. Liten fysisk størrelse, lommeformat. Data hold for å fryse målt verdi på display. Kan også brukes som vanlig strømtang da den måler opp til 300AAC. Leveres i veske med batteri og norsk veiledning.
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. strømmåleområde

0,1 mA-300 A/AC

CAT-målekategori

CAT III/300 V

Lengde x bredde x høyde

162 x 64 x 23 mm

Antall oppladbare batterier/batterier

1 Par

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger