Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lettmetall-vater

Lettmetallvater, bygg og anlegg
VATER ALUMINIUM 200CM

Art.-nr. 0714644450

EAN 4065746325301

Priser vises for kunden etter pålogging
Lettmetall-vater

Art.-nr. 0714644450
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
Lett design

Utmerket lesbarhet og lang levetid


  • Vaterblokk i akrylglass med permanent trykte merkelinjer i boblen


Ingen misfarging av væske, maksimal presisjon med varierende temperaturer


  • Fluorescerende boblevæske, svært motstandsdyktig mot UV-stråling


Svært enkelt å rengjøre


  • Svært glatt overflate på grunn av fin pulverlakk i sølv


Robust design med høy målenøyaktighet


  • De støtsikre endelokkene beskytter profilen mot deformering av vaterpass-profilen

  • Vaterpasset har en målenøyaktighet i normal stilling på 0,029° = 0,5 mm/m
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lengde (L)

200 cm

Høyde (H)

50 mm

Bredde (B)

20 mm

Målenøyaktighet (per lengde)

0,5 mm/m

Gradmålenøyaktighet

0,029 grader

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger