Løftebord BLITZ MASTER GEAR1.0
Mobilt løftebord 1 t Master Gear 1.0
LØFTEBORD BLITZ MASTER GEAR1.0
Art.-nr. W192100003
EAN 4061975938121
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Perfekt for arbeid med EL-bil batterier, motor og girkasse
- Lett manøvrerbart løftebord som gir optimal arbeidsstilling og sparer ryggen
- Tiltbar topplate +/-2 grader for presis justering
- Uttrekkbart håndtak på 400 mm for
- Manuelt hydraulisk system betjent med fotpedal for enkel og kontrollert løfting
- Utstyrt med to hjul med brems for sikkerhet og stabilitet
- Innebygd overbelastningsvern for ekstra sikkerhet
- Oppfyller EU-norm EN 1757-1 og er CE-merket for kvalitet og sikkerhet
Løftebord for effektiv og sikker løfting av tunge gjenstander i verksteder, produksjonslinjer og vedlikeholdsbransjer.
![]() | |
Bredde (20) | 740 mm |
Høyde (30) | 635 mm |
Lengde (40) | 2044 mm |
Produktvekt (per element) (50) | 338 kg |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.