Løftebord OMCN 196 OS MC/Scooter/ATV
Sakseløfter ATV/MC/Scooter OMCN 196OS
LØFTEBORD MOTORSYKKEL OMCN 196/OS ELEKTR
Art.-nr. W140404196
EAN 4061975932716
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
600 kg kapasitet og elektrohydraulisk drift for jevn og stabil løfting
- Løftebord med robust og pålitelig løsning for løfting av motorsykler, scootere og ATV-er
- Med elektrohydraulisk drift sikrer den enkel og effektiv håndtering
- Den brede plattformen gir god stabilitet under arbeidet
- Løftehøyde som gir god arbeidskomfort og tilgang til alle deler av kjøretøyet
- Elektronisk kompensasjonsutstyr for presis og sikker løfting
- En betjeningsenhet for enkel kontroll og bruk
- Kommer i blå farge
- Hydraulisk løftesylinder med elektrisk pumpe
- Frontstopper for ekstra sikkerhet under arbeid
- Holder for framhjul for stabil posisjonering av kjøretøyet
- Luke for bakhjul som gir enkel tilgang til bakhjulet
- Avtagbar midtdel siderampe for fleksibilitet og enkel tilgang
- Påkjøringsrampe som trekkes innover ved løft for plassbesparende design
- Leveres uten hydraulikkolje
OMCN 196OS løftebord for løfting av motorsykler, scootere og ATV-er ved service, vedlikehold og reparasjon
![]() | |
Lastekapasitet | 600 kg |
Drev for løfteplattform | Elektrohydraulisk |
Slaghøyde | 1080 mm |
Typebeskrivelse | MC Løfter |
Antall betjeningsenheter | 1 STK |
Over bakken | Ja |
Kompensasjonsutstyr | Elektronisk |
Type kjøretøy | Motorsykkel |
Nominell spenning | 230 V |
Farge | Blå |
Plattformbredde | 1500 mm |
