Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Løftebord OMCN 196 OSL MC/Scooter/ATV

LØFTEBORD MOTORSYKKEL OMCN 196/OSL ELEKT

Art.-nr. W140405196

EAN 4061975932723

Priser vises for kunden etter pålogging
Løftebord OMCN 196 OSL MC/Scooter/ATV

Art.-nr. W140405196

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

OMCN 196 OSL løftebord er egnet for motorsykler, scootere og ATV-er.
Lastekapasitet på 600 kg og elektrohydraulisk drift for jevn og stabil løfting
  • Ekstra langt løftebord for motorsykkel, scooter og ATV med en lastekapasitet på 600 kg

  • Elektrohydraulisk drift sikrer jevn og pålitelig løfting

  • Plattformbredde på 1500 mm gir god plass til ulike kjøretøytyper

  • Løftehøyde på 1080 mm gjør det ideelt for profesjonell bruk

  • Enkel betjening med én betjeningsenhet

  • Elektronisk kompensasjonsutstyr for presis kontroll

  • Designet for bruk oppe på gulv, noe som gir fleksibilitet iht plassering

  • Nominell spenning på 230 V for kompatibilitet med standard strømforsyning

  • Leveres i blå farge

  • Frontstopper

  • Holder for framhjul

  • Ekstra lang (6 hjuls ATV)

  • Påkjøringsrampe trekkes innover ved løft

  • Leveres uten Hydraulikkolje
Merknad230V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Ekstra langt løftebord for motorsykkel, scooter og ATV for bruk ved service, vedlikehold og reparasjon

Lastekapasitet

600 kg

Drev for løfteplattform

Elektrohydraulisk

Slaghøyde

1080 mm

Typebeskrivelse

MC løfter

Antall betjeningsenheter

1 STK

Over bakken

Ja

Kompensasjonsutstyr

Elektronisk

Type kjøretøy

Motorsykkel

Nominell spenning

230 V

Farge

Blå

Plattformbredde

1500 mm

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 120MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 40MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Gummiklosser Jekkekloss i gummi

GUMMIKLOSS 80MM 160X120

Gummikloss for kanalløftere
x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS LAV SOFT HVIT 340X132X47

Universal lifting block for scissor lift
x 1 Ant.
Polymer løfteblokk Soft hvit

LØFTEKLOSS HØY SOFT HVIT 340X150X95

Universal lifting block for scissor lift
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger