Løftekrok med øyefeste, QC 8
Løftekrok, GK8 med øyefeste
Art.-nr. 516278408
EAN 4058794804959
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kvalitetsklasse 8
- Malt rødt
- Egnet for sikker løfting av last i samsvar med maskindirektiv 2006/42/EF
- Konstruert, testet og sertifisert i henhold til GS-OA 15-04 - EN 1677
- Designet for en belastning på 20 000 lastendringer
![]() | |
Bæreevne (WLL) | 2000 kg |
Kjedediameter | 7/8 mm |
Åpningsbredde (w1) | 64 mm |
Adapterdiameter (d1) | 18 mm |
Krokbredde (b3) | 29 mm |
Kroklengde (l2) | 125 mm |
Kroktykkelse (s1) | 25 mm |
Ringbredde (s2) | 13,5 mm |
Materialtykkelse for kroktopp | 13,5 mm |
Produktvekt (per element) | 1075,000 g |
