Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Løfter for sykkel Elektrisk sykkelløfter BYK001

Løfteplattform el-sykkel BYK001 Kiro
SYKKELLØFTER 35KG BK-BYK001

Art.-nr. W140000001
EAN 4099618847615
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Sykkelheis

Sykkelløfter for reparasjon, service og montering av sykler.


Spesielt egnet for EL-sykler eller andre tyngre sykler.


Sørger for bedre arbeidsstilling i ønsket høyde.


Solid fotbase som gjør heisen stabil. Kan også festes til gulv om ønskelig, er ferdige hull i fotbasen.


Gjengestag løftemekanisme


Når sykkelen er festet i løfter kan sykkel roteres 360°.


Elektrisk løfting og senkning av sykkel via kablet bryter.


Solid holdeklemme fra Feedback Sports


Leveres med verktøybrett og fotbase, lakkert i RAL 7021 grå svart


Produsert i Italia


Mulighet for ekstra arbeidslys i toppen ved bruk av magnetisk arbeidslampe.

Merknad

230V

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Egnet for klargjøring, reparasjon og service på sykkelverksteder, sportsbutikker og sykkelarenaer

Instruksjoner

Leveres med lys som standard

Antall betjeningsenheter

1 STK

Oppsettbredde

800 mm

Konstruksjonshøyde

2208 mm

Farge

Gråsvart RAL 7021

Slaghøyde

1900 mm

Lastekapasitet

35 kg

Nedre rotasjonshøyde

150 mm

Over bakken

Ja

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Oppladbar LED-håndlampe Ergopower Blade

HÅNDLAMPE LED OPPLADBAR MAGNET SABEL

Fleksibel håndholdt LED-lampe med smalt lampehode
x 1 Ant.
Batteridrevet LED-arbeidslampe Ergopower Mini 10 W

WÜRTH MINI LED 10W OPPLADBAR ARBEIDSLAMP

Lite, men kraftig, oppladbart LED-arbeidslys, takler høy eksponering for støv og vann med beskyttelsesnivå IP67
x 1 Ant.
2-komponent håndtak HEX sekskantnøkkelsett 6 deler

T-HÅNDTAK HEX SKRUTREKKERSETT 2,5-8MM

Med et asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring
x 1 Ant.
2-komponent håndtak TX-sett 6 deler

T-HÅNDTAK SKRUTREKKERSETT TX10-40

Med et asymmetrisk 2-komponenthåndtak for bedre grep og perfekt kraftoverføring
x 1 Ant.
Finmekanikerskrutrekker PH

SKRUTREKKER PH1 FOR FINMEKANIKK L.80MM

Ideell for alt skruearbeid innenfor elektronikk og finmekanikk som krever nøyaktighet
1/4 4-kt. bitsadapter for 1/4 bits, DIN 7427

1/4 BITSADAPTER FOR 1/4 BITS U.CHUCK

Practical adapter for many tools
x 1 Ant.
1/4 tommers momentnøkkel reversibel skralle

MOMENTNØKKEL 1/4 4-20NM MED SKRALLE

Kompakt, smal momentnøkkel med 1/4 tommers reversibel firkantetmontering og skrallehode
x 1 Ant.
Liten skrutrekker med lommeklips

FORMANNSTREKKER RETT 0,4X2,5MM L.72MM

Rettspor
Rost-off Rost-Off

ROST-OFF SPRAY 400 ML

Rustløser av høy kvalitet
Power Wipes rensekluter

POWER WIPES RENSEKLUTER 75 STK

Ekstremt effektiv rengjøringsklut for rengjøring av hender, verktøy og ulike overflater uten bruk av vann
Svart, pulverfri engangshanske av nitril

ENGANGSH.NITRIL SORT STR 8/M

Vanntett, engangs nitrilhanske
x 100 Ant.
Svart, pulverfri engangshanske av nitril

ENGANGSH.NITRIL SORT STR 9/L

Vanntett, engangs nitrilhanske
Svart, pulverfri engangshanske av nitril

ENGANGSH.NITRIL SORT STR 10/XL

Vanntett, engangs nitrilhanske
Svart, pulverfri engangshanske av nitril

ENGAGNSHANSKER NITRIL SORT XXL

Vanntett, engangs nitrilhanske
x 100 Ant.
Finmekaniker-magasinskrutrekker

PRESISJON MAGASINSKRUTREKKER 12 DBL.BITS

13 deler. Med alle aktuelle finmekaniker dobbeltbits – ideelt for alt av finmekanikk og småjobber
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger