Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Løfteramme for høyspenningsbatterier med kjeder opptil 1500 kg

LØFTERAMME EL-BIL BATTERI

Art.-nr. 1952007015

EAN 4099618305382

Priser vises for kunden etter pålogging
Løfteramme for høyspenningsbatterier med kjeder opptil 1500 kg

Art.-nr. 1952007015

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Uunnværlig ved bruk av verkstedtaljer for sikker håndtering av last

Riktig og sikker håndtering


  • Sikker løfting, senking og transport av tunge komponenter, ideell for høyspenningsbatterier og store komponenter

  • Jevn lastfordeling via fire festepunkter med kjettinger, sjakler eller løfteøyebolter

  • Høyt sikkerhetsnivå på grunn av låsepinner i endene av hovedtraversen, som hindrer at traversene sklir ut hvis de brukes feil


Allsidig


  • Hver av tverrstengene kan flyttes til hovedtraversen med et løft på 300 mm, og bredden kan justeres med 200 mm på hver

  • Optimal tilpasning til batteristørrelsen og -formen


Leveringsinnhold


  • 1x hovedtravers

  • 2 x tverrstenger

  • 8x løfteøyebolter

  • 4x løftekjeder med 2 sjakler hver
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • Uunnværlig ved bruk av verkstedtaljer for sikker løfting av tunge batterier på opptil 1500 kg.

  • Spesielt egnet for bruk på bilverksteder

  • Ideell for vedlikehold og reparasjon av elkjøretøyer

Bredde (5)

990 mm

Høyde (7)

180 mm

Produktvekt (per element) (10)

50000,000 g

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger