Li-ion oppladbart batteri 28 V
Li-Ion batteri 2–28,0 volt
Art.-nr. 0700957731
EAN 4053479608495
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lett batteri med høy ytelse uten minneeffekt
Litium-ionteknologi
Kontinuerlig overvåking av batterikapasiteten
Ladestatusdisplay på batteriet
Kompatibel med armaturer med 28-volts batteripakker som er tilgjengelig på markedet for øyeblikket
Nominell spenning | 28 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 5 Ah |
Ladetid | 90 min |
Produktvekt (per element) | 1057 g |
Egnede maskiner | Würth BS-28 combi, Würth H 28-MA, Würth H 28-MAS, Würth HKS 28-A, Würth SBS 28-A, Würth STP 28-A |
RoHS-kompatibel | Ja |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
WEEE (innsamling av elektriske og elektroniske produkter) | 06 |