Lim STAMCOLL N55 Til Stamisol undertak og fasadeprodukter
Lim, STAMCOLL N55
STAMISOL LIM STAMCOLL N55 5L
Art.-nr. 0893700132
EAN 4053479082400
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Enkomponent kontaktlim for liming av myke PVC-filmer til hverandre, samt til mineralunderlag, tre, sponplater og andre materialer. Stamcoll N55 kjennetegnes ved sin høye motstandsdyktighet mot myknere.
Delene som skal festes må være tørre og fri for støv og fett. Påfør limet tynt og jevnt på begge delene som skal limes. Etter en tørketid tid på ca. 8–10 minutter, settes delene nøyaktig sammen ved å trykke eller gni kort, men bestemt. Sammenføyningen må skje innen bearbeidingstiden. Stedlige tester anbefales før liming. Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Kjemisk base | Nitrilgummi |
Farge | Gjennomsiktig |
Gjennomherdehastighet | 0 m/s |
Min. herdetid | 3 d |
Min./maks. temperaturbestandighet | -40 til 80 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 12 Måned / i forseglede originale beholdere, ikke under 5 °C |
Innhold | 5 l |
Motstandsdyktighet mot | Fortynnende, Olje, Bensin, Fortynnet syre og lut |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.