Linjemaling
Linjemarkør
LINJEMALING, GUL 500 ML
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Motstandsdyktig mot slitasje
Langvarig motstandsdyktighet mot slitasje fra kjøretøy.
Motstandsdyktighet mot værforhold
Motstandsdyktighet mot en rekke klimapåvirkninger.
En rekke bruksområder
God klebeevne til absorberende og ikke-absorberende overflater.
Kort tørketid
Fullstendig motstandsdyktig etter ca. 15–20 minutter. Helt tørr etter 24 timer.
Økonomisk
Én boks produserer ca. 25–50 m veimerking (avhengig av bredden på streken).
Enkel å bruke
Spesialutformet beskyttelseshette med integrert sprayhode.
Lagringsbestandighet er to år
Beskyttelseshetten kan sikres mot uønsket spraying ved å vri på den. Fersk maling kan fjernes med tynner. Herdet linjemaling kan fjernes med en høytrykksvasker og en børste. Lagringsbestandighet er to år. Overflaten må være tørr og fri for støv og fett. Kan ikke brukes på annen lakk eller lakkrester.
Veiledningen er en anbefaling basert på våre tester og erfaringer – det bør også utføres egne tester før bruk. Da produktet har et bredt bruksområde og lagrings- og bearbeidingsforholdene varierer, påtar vi oss ikke noe ansvar for bestemte resultater som følge av bruk. I den grad vår gratis kundeservice gir teknisk informasjon eller fungerer som en rådgivningstjeneste, tar vi ikke ansvar for eventuelle følger av dette, unntatt for råd eller informasjon som er innenfor omfanget av vår spesifiserte, kontraktsmessige tjeneste, eller hvis rådgiveren bevisst ga slike instrukser. Vi garanterer for kvaliteten på produktene våre. Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske justeringer og videreutvikle produkter.
Dataark(X)
For merking av parkeringsplasser, lagringsområder, byggeplasser og offentlige anlegg.
Kan brukes på overflater som asfalt, betong, tre, stein, metall og mange plast (utfør dine egne tester)
Påfør på underlaget mens du holder boksen opp ned
Påfør kun på tørre overflater
Linjemerking skjer ved å påføre den vedlagte beskyttelseshetten manuelt med det integrerte dysehodet eller når den brukes i linjemerkevognen ved å feste sprayhodet, art.nr.0891199.
Innhold | 500 ml |
Kjemisk base | Akrylharpiksmaling |
Farge | Gul |
Beholder | Sprayboks |
Tetthet | 0,902 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 48 Måned |
Min. flammepunkt | 65 °C |
AOX-frI | Ja |