Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Lisens for diagnoseprogramvare LOOQIT EXPERT

Diagnoseprogramvare, lette kjøretøy, LOOQIT Expert
WOW ABN. MND. LOOQIT DIAGN

Art.-nr. W015301007
EAN 4065746278751
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Diagnose for alle tilgjengelige styreenheter i et kjøretøy ved hjelp av det diagnostiske LOOQER-diagnosegrensesnittet.
LOOQIT EXPERT-diagnoselisens


For diagnose på alle tilgjengelige styreenheter i kjøretøy ved hjelp av LOOQER-diagnoseinterface.



Innhold/funksjoner som er tilgjengelige for brukere med en aktiv lisens:
  • Les og fjern feilminnet

  • Les parameterne i datalister

  • Aktuatortester

  • Grunnleggende innstilling, koding

  • Kalibrering av alle styreenheter som støttes i kjøretøyet

  • Identifikasjon av kjøretøyet ved hjelp av VIN

  • Power-søk: enkel og intuitiv søkefunksjon

  • Power-skann: tidsoptimalisert spørring av alle feilminner for den elektroniske statusrapporten

  • Ferdsskriver: registrer alle relevante data under en prøvekjøring

  • Topp ti-funksjon: viser de ti mest brukte funksjonene

  • Sentral styring av diagnose- og kundedata

  • Skriv ut, eksporter og lagre funksjoner

  • Power-repair: feilkoder med tilleggsinformasjon (referanseverdier, mulige årsaker, bekreftede instruksjoner for reparasjon, tekniske servicemeldinger)


Detaljer:
  • Minsteperiode på 12 måneder, ubegrenset

  • Betalingsmåte: W015301007 for månedlig | W0153177 for 12 måneders engangsbetaling
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

BruksområdeKjøretøydiagnose for motoriserte kjøretøy og varebiler

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger