Liten oppladbar LED arbeidslampe med magnet, belteklips og opphengskrok WLH 1 Premium
Håndlampe, oppladbar LED, WHL 1 Premium
HÅNDLAMPE LED OPPLADBAR MAGNET
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Den nyeste litium-polymer-batteriteknologien for korte ladetider og lang lysvarighet
Plastkroken kan roteres 360° og er innfellbar.
Med en kraftig magnet
Antall LED-er
4 x SMD lysdioder (Mål: 3,5 x 2,8mm)
Lysstrøm | 250 lm |
Lysperiode | 3 h |
Ladetid | 4 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 20 |
Nominell spenning | 5 V/DC |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 1200 mAh |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Lengde x bredde x høyde | 130 x 67 x 28 mm |