Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Liten oppladbar LED arbeidslampe med magnet, belteklips og opphengskrok WLH 1 Premium

Håndlampe, oppladbar LED, WHL 1 Premium
HÅNDLAMPE WHL1 LED OPPLADBAR MAGNET USBC

Art.-nr. 082794011
EAN 4099618190315

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

State-of-the-art lithium-polymer rechargeable battery technology for short charging time and long light duration

Den nyeste litium-polymer-batteriteknologien for korte ladetider og lang lysvarighet



Plastkroken kan roteres 360° og er innfellbar.



Med en kraftig magnet



Antall LED-er


4 x SMD lysdioder (Mål: 3,5 x 2,8mm)

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Lysstrøm

250 lm

Lysperiode

2,5 h

Ladetid

4 h

IP-beskyttelsesklasse

IP 20

Nominell spenning

5 V/DC

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

1200 mAh

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Koblingstype

USB type C

Lengde x bredde x høyde

130 x 67 x 28 mm

Pluggtype

C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger