Litiumbatteri
Li-ion batteri 2001030501
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Kan brukes fra 40 °C til +60 °C ved full effektivitet
- Svært lekkasjesikker
- 30 % lettere enn vanlige alkaliske batterier
- Minimum selvutladning (god holdbarhet over 10 år)
- Høyere energitetthet for lengre levetid
- Svært høy strømproduksjon
Kan ikke lades
Spesielt egnet for bruk i flashguns, digitale kameraer, fjernstyrte biler, trådløse enheter, medisinske forbrukere og forbrukere som ofte krever toppstrømmer langt over 1 A, og som disse strømmene også må være umiddelbart tilgjengelig, inkludert med utvidet standbytid.
Batteribetegnelse | Mignon AA; L91; FR6 |
Nominell spenning | 1,5 V/DC |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |