Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Litiumknappcelle 3 V

Knappecellebatteri, litium
KNAPPECELLEBATTERI CR2032 3V

Art.-nr. 0827082032
EAN 4024835819862

Priser vises for kunden etter pålogging
Litiumknappcelle 3 V

Art.-nr. 0827082032
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
Lavt nivå av selvutlading
Merknad

Ikke oppladbart

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Skrittellere, kaloritellere, stoppeklokker, pulsmålere, digitale kliniske termometre, leker og spill, elektroniske bøker, lommekalkulatorer/PDA-er, elektroniske vekter, bilalarmsystemer, klokker, dyrehalsbånd, laserpekere

IEC-betegnelse for knappecellebatterier

CR 2032 (DL 2032)

Nominell spenning

3 V/DC

Diameter x høyde

20,0 x 3,2 mm

Diameter

20,0 mm

Høyde

3,2 mm

Type oppladbart batteri/batteri

Litium

Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Litiumknappcelle 3 V

KNAPPECELLEBATTERI CR2450 3V

Lavt nivå av selvutlading