Litiumknappcelle 3 V
Knappecellebatteri, litium
KNAPPECELLEBATTERI CR2430 3V
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ikke oppladbart
Skrittellere, kaloritellere, stoppeklokker, pulsmålere, digitale kliniske termometre, leker og spill, elektroniske bøker, lommekalkulatorer/PDA-er, elektroniske vekter, bilalarmsystemer, klokker, dyrehalsbånd, laserpekere
IEC-betegnelse for knappecellebatterier | CR 2430 (DL 2430) |
Nominell spenning | 3 V/DC |
Diameter x høyde | 24,0 x 3,0 mm |
Diameter | 24 mm |
Høyde | 3 mm |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |