Knappcellebatteri 3 V Litium CR2430 3V
Knappecellebatteri, litium
KNAPPECELLEBATTERI CR2450 3V
Art.-nr. 0827082450
EAN 4045989053537
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Ikke oppladbart
Skrittellere, kaloritellere, stoppeklokker, pulsmålere, digitale kliniske termometre, leker og spill, elektroniske bøker, lommekalkulatorer/PDA-er, elektroniske vekter, bilalarmsystemer, klokker, dyrehalsbånd, laserpekere
IEC-betegnelse for knappecellebatterier | CR 2450 (DL 2450) |
Nominell spenning | 3 V/DC |
Diameter x høyde | 24 x 5 mm |
Diameter | 24 mm |
Høyde | 5 mm |
Type oppladbart batteri/batteri | Litium |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.