Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Loddebolt Weller SP15

Elektrisk loddebolt SP15 med LED-belysning
LODDESPISS RETT FOR 25W LODDEBOLT (OLD)

Art.-nr. 0715940004

EAN 4061975929020

Priser vises for kunden etter pålogging
Loddebolt Weller SP15

Art.-nr. 0715940004

Priser vises for kunden etter pålogging
Antall
PE
x 1 Ant.

Se tilgjengeligheten hos en Würth-butikk
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Liten loddebolt på 15W for lodding av elektroelektronikk. LED belysning og Forniklet kobberspiss.
Liten loddebolt til "fin lodding" av elektronikk som for eksepel kretskort og tynne ledninger
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spenning

0

Frekvens

0

Nominell effekt

0

Oppvarmingstid

0

Produktvekt (per element)

7,000 g

Kabellengde

0

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger