Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Loddepistol powerjet

Loddepistol, powerjet
SIEVERT POWERJET HÅNDTAK M. BRENNER 8706

Art.-nr. 0984900002
EAN 4061975750440
Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Leveres i en metallkoffert

Piezotenning


Start-/stoppfunksjon for maksimal sikkerhet og komfort



Bajonettfeste med hurtigkobling


Rask utskiftning av brenneren, uten verktøy



Presis varmeregulering


Ventilen for finjustering gir presis varmeregulering



Låseknapp for kontinuerlig bruk

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

Bildeler/metall


  • Myklodding for diametere på opptil 18 mm

  • Løsning av fastkjørte og rustede skruer og bolter

  • Fjerning av lakk og understellsbeskyttelse

  • Fortinning (karosseri) av paneler

  • Støping av plast


Elektrisk arbeid / rørlegging


  • Lett krympearbeid

  • Myklodding for diametere på opptil 18 mm

  • Tining av frosne rør

Nominell effekt

2400

Driftstrykk

2

Gassforbruk per time

0

Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Ekstra patron For Powerjet-loddepistol

SIEVERT POWERGASS ENGANGSFLASKE - 1925.

Engangs gasspatron med selvlukkende ventil
x 1 Ant.
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.
Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Varmluftsbrenner For Turbojet- og Powerjet-loddepistoler

SIEVERT VARMLUFT BRENNER Ø.38MM

Kraftig og stabil varm luftstrøm
x 1 Ant.
SIEVERT Propan E-400

SIEVERT PROPAN E-400 ENGANGSFLASKE/STÅL

Sievert
SIEVERT Propan MAPP Pro

SIEVERT PROPAN MAP PRO /STÅL

SIEVERT propan
Pakningsenheten angir antallet artikler som befinner seg i en forpakning. I katalogdelen kan man velge mellom forskjellige pakningsenheter.

Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
Würth-artikkelnumre er oppbygd på følgende måte: VVVVAAABBB
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2

Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)

Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)

Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Pris per pakningsenhet (VE):
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.

Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Antallet viser antall enheter i bestillingen eller leveringen og antallet for den respektive artikkelen.
I motsetning til salgsemballasje og ytre emballasje vises kasseringskostnadene for kjemiske produkter separat. Analysen av de enkelte kostnadene finner du i den relevante produktinformasjonen og også i handlekurven samt i våre salgsvilkår.

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger