Loddetinn for beslag nr. 3
Loddetinn for beslag nr. 3
SØLVLODD BERA 2MM 250G 3.
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- S-Sn97Cu3 i henhold til DIN EN ISO 9453
- Bearbeidingstemperatur: 270-300°C
- Smelteområde: 230-250°C
Egnet for myk lodding av kobberrør i installasjon av kaldt og varmt vann (varmebestandig opp til 110 °C), kjøling og klimaanleggsteknologi, oppvarmingsteknologi, for radiator
Tråddiameter | 2,0 mm |
Spolediameter | 44 mm |
Vekt av innhold | 250 g |
Min./maks. smeltetemperatur | 230 til 250 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 300 °C |
Min. smeltetemperatur | 230 °C |
Maks. smeltetemperatur | 250 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 270 °C |
Materialgruppe | S-Sn97Cu3 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.