Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Loddetinn for elektronikk nr. 10

Loddetinn for elektronikk nr. 10
LODDETINN ELEKTRO NR.10 Ø0,7MM 250G

Art.-nr. 0987105
EAN 4065746011235

Priser vises for kunden etter pålogging
Loddetinn for elektronikk nr. 10

Art.-nr. 0987105
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
Ideell for kretskort
  • S-Sn60Pb40 i samsvar med DIN EN ISO 9453

  • Flussmiddel i samsvar med DIN EN 29454-1/1.1.3.B

  • Arbeidstemperatur: 240–260 °C

  • Smelteområde: 183–190°C

  • Rester av flussmiddel virker ikke korroderende

  • Lav loddetemperatur på grunn av flussmiddel som smelter raskt

  • Halogenfri aktiv, myk loddetråd
Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tråddiameter

0,7 mm

Vekt av innhold

250 g

Materialgruppe

S-Sn60Pb40

EN-standard

29454-1

ISO

9453

Min./maks. bearbeidelsestemperatur

240 til 260 °C

Min. bearbeidelsestemperatur

240 °C

Maks. bearbeidelsestemperatur

260 °C

Min. smeltetemperatur

183 °C

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger