Loddetinn Nr. 10 for elektronikk
Loddetinn for elektronikk nr. 10
LODDETINN ELEKTRO NR.10 Ø1,5MM 250G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- S-Sn60Pb40 i samsvar med DIN EN ISO 9453
- Flussmiddel i samsvar med DIN EN 29454-1/1.1.3.B
- Arbeidstemperatur: 240–260 °C
- Smelteområde: 183–190°C
- Rester av flussmiddel virker ikke korroderende
- Lav loddetemperatur på grunn av flussmiddel som smelter raskt
- Halogenfri aktiv, myk loddetråd
Dataark(X)
Tråddiameter | 1,5 mm |
Vekt av innhold | 250 g |
Materialgruppe | S-Sn60Pb40 |
EN-standard | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 240 til 260 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 240 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 260 °C |
Min. smeltetemperatur | 183 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.