Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter

Loddetinn nr. 2

Loddetinn nr. 2
LODDETINN METALL NR.2 2MM SPOLE 250G

Art.-nr. 0987121
EAN 4065233145023

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Flussmiddel i henhold til DIN EN ISO 9454-1: 2121
  • S-Pb60Sn40 i samsvar med DIN EN ISO 9452

  • Sinkkloridfri

  • Bearbeidingstemperatur: 280 °C

  • Smelteområde: 183 – 235 °C
Merknad

Ikke til elektriske tilkoblinger og aluminium

Produktinformasjon

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde

For jern, kobber, nikkel, messing, sink.

Tråddiameter

2,0 mm

Vekt

250 g

Min./maks. smeltetemperatur

183 til 235 °C

Materialgruppe

S-Pb60Sn40

Min. smeltetemperatur

183 °C

Maks. smeltetemperatur

235 °C

ISO

9453

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger