Loddetinn Nr. 1 for elektronikk
Loddetinn til elektronikk nr. 1
LODDETINN ELEKTRO NR.1 250G
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Flussmiddelrester kan ha en korroderende virkning
- Aktiv mykt loddemetall som inneholder halogen
S-Sn60Pb40 i samsvar med DIN EN ISO 9453. Flussmiddel i samsvar med DIN EN 29454-1 / 1.1.2.B
Dataark(X)
Tråddiameter | 1,0 mm |
Vekt av innhold | 250 g |
Materialgruppe | S-Sn60Pb40 |
EN-standard | 29454-1 |
ISO | 9453 |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 240 til 260 °C |
Min. bearbeidelsestemperatur | 240 °C |
Maks. bearbeidelsestemperatur | 260 °C |
Min. smeltetemperatur | 183 °C |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.