Lommelykt Suprabeam Q3R LED oppladbar
LED-lommelykt, oppladbar, Suprabeam Q3R V20
LOMMELYKT LED 1100 LUMEN OPPLADBAR Q3R
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Oppdatert versjon med høyere lyseffekt og forbedrede funksjoner.
- Lommelyktens maksimale utgangseffekt er 1100 lm. Den har en dimmer, utstyrt med en minnefunksjon, som gjør at utgangseffekten kan justeres kontinuerlig mellom 6–600 lm.
- Lommelykten har også en roterbar fokusjustering med en rekkevidde på 15°–70°, noe som gjør det mulig å justere lysstrålen fra bred (for nærliggende arbeid) til svært smal (for lange avstander), etter behov.
- Lommelykten har et uttakbart batteri som enkelt kan lades ved hjelp av den integrerte USB-micro-ladepluggen.
- Med en beskyttelsesgrad på IP-68 er lommelykten spesielt godt egnet til krevende arbeidsmiljøer.
- I tillegg gjør glasslinsen det motstandsdyktig mot ulike kjemikalier samt varme.
- For innendørs og utendørs bruk
- IP-68
- Glasslinse
- Ikke utsett batterier for temperaturer over 60 °C (140 °F) og ikke lad dem på steder der det kan oppstå høye temperaturer
- Ikke utsett batteriene for direkte sollys
Lysstrøm | 1100 lm |
Min./maks. lysstrøm | 6 / 600 lm |
Belysningsområde | 200 m |
Belysningsområde min./ maks. | 2 / 200 m |
Min./maks. lysperiode | 1,45-300 h |
Lysperiode | 8 h |
Ladetid | 4 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP 68 |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Nominell spenning | 3.7 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3000 mAh |
Lengde x bredde x høyde | 122 x 26,5 x 26,5 mm |
Materiale | Aluminium |
Pluggtype | C |
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.