Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/bWebOP_xodE

Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS - 1
Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS - 2
Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS - 3
Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS - 4
Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar - LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS - 5

Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar

LED batteridrevet lommelykt Suprabeam Q7XRS
LOMMELYKT LED 4200 LUMEN OPPLADBAR Q7XRS

Art.-nr. 9501016924
EAN 5704049911659

Priser vises for kunden etter pålogging
Lommelykt Suprabeam Q7XR LED, oppladbar

Art.-nr. 9501016924
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
A very powerful torch with a long and more efficient burning time and several different functions

Topp moderne håndholdt lyskaster med lang batterivarighet.


Lommelykten er utstyrt med en ny og effektiv Cree XH-P50.5 LED, som sørger for lengre brukstid med maksimal effekt og redusert varmeutvikling.


Maksimal effekt for lykten er 2000 lm. Minnefunksjonen gjør at den kan dempes til 1000 lm og til og med så lav som 6 lm.


Med trinnløs fokuskontroll på 15-75° kan strålen justeres fra bred til veldig smal, avhengig av bruk.

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Min./maks. lysstrøm

6 / 4200 lm

Belysningsområde min./ maks.

17 / 440 m

Min./maks. lysperiode

2-600 h

Ladetid

4,30 h

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Nominell spenning

3,7 V/DC

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

5000 mAh

Koblingstype

USB type C

Min./maks. driftstemperatur

-20 til 50 °C

Lengde x bredde x høyde

158 x 46 x 158 mm

Materiale

Aluminium/aluminium

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Reservelinse til lommelykt Suprabeam for lamper

LINSE (KOMPLETT) Q7XRS 2000 LUMEN

Utskiftbar linseenhet for Suprabeam-lamper
x 1 Ant.
Batteri til Suprabeam LED-lommelykt

BATTERI Q7XRS

x 1 Ant.
Batteri til Suprabeam LED-lommelykt

BATTERI TIL SUPRABEAM Q7XR/Q7XRS (26650)