Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND
LED-batterilommelykt, Suprabeam Q5XR DEFEND
LOMMELYKT LED 1000 LUMEN LADBAR Q5XR DE
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Hoveddelen av Q5XR DEFEND lommelykt er anodisert svart, og lommelykten har mange taktiske funksjoner
- Støtrammer foran og bak
- Antirullefeste
- Taktisk belteetui med stille magnetlås
- Kraftig blinkende lys.
Q5XR DEFEND med avansert elektronikk som er laget for å opprettholde
- høy lyseffekt i lang tid
- for å redusere strømforbruket
- for å redusere varmeeffekten til LED-lampene
Q5XR leveres med en praktisk ladestasjon som kan settes opp f.eks. ved
- arbeidsstasjoner, i kjøretøy, på transportruter
- ved innganger til bygninger/rom.
- For innendørs og utendørs bruk
- IPX4
- Ikke utsett batteriene for temperaturer over 60 °C (140 °F), og ikke lad dem på steder der det kan forekomme høye temperaturer
- Ikke utsett batteriene for direkte sollys
- Ikke ta fra hverandre eller modifiser batteriene
- Ikke utsett batteriene for slag eller gjennomboring på noen måte
- Batteriene må ikke utsettes for kraftige støt
- Ikke la batteriene bli våte
- Hvis du merker at det er noe galt med batteriene, må du slutte å bruke dem umiddelbart
- Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn og kjæledyr
- Ikke plasser batteriene oppå et elektromagnetisk felt
- Ikke bruk tomme batterier
- Ikke bruk batterier med veldig kort levetid
- Ikke kortslutt batteriene
- Ikke plasser batteriene i en mikrobølgeovn, trykktank eller lignende enhet
- Ikke lad batteriene på et sted der de kan bli utsatt for høye temperaturer
- Ta ut batteriet/batteriene fra enheten hvis den ikke skal brukes på lang tid
- Lad aldri batteriene uten tilsyn
Lysstrøm | 1000 lm |
Min./maks. lysstrøm | 50 / 1000 lm |
Justerbart fokus | Ja |
Belysningsområde | 280 m |
Min./maks. lysperiode | 4-37 h |
Lysperiode | 7 h |
Ladetid | 2 h |
IP-beskyttelsesklasse | IP X4 |
IP-beskyttelsestype, lampe | IP X4 |
IP-beskyttelsestypelader | IP 20 |
Type oppladbart batteri/batteri | Li-lon |
Nominell spenning | 3.7 V |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 3300 mAh |
Koblingstype | USB |
Min./maks. driftstemperatur | -20 til +35 °C |
Ladetemperatur min./maks. | 0 til +60 °C |
Lengde x bredde x høyde | 161 x 39 x 39 mm |
Min./maks. lengde | 161-161 mm |
Materiale | Aluminium/aluminium |
Pluggtype | C |
![Batteri til Suprabeam LED-lommelykt Batteri til Suprabeam LED-lommelykt](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/28342157.jpg)
BTRY-(F.TRCH-SUPRABEAM-Q3R/Q5)-3,7V
![Charging station for Suprabeam Q5 series Charging station for Suprabeam Q5 series](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/164740782.jpg)
CHRGSTA-(F.TRCH-SUPERBEAM-SERIEQ5)
![Suprabeam USB-ladekabel Suprabeam USB-ladekabel](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/164741129.jpg)
CHRGCBL-F.HDLAMP-USB-BLCK-L1M
![Rotostop part for Suprabeam pocket torch Rotostop part for Suprabeam pocket torch](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/527435281.jpg)
AY-ANTIROLL-RG-TRCH-BTRY-SUPRABEAM
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.