Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/Ln1kuzVtQ9k

Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 1
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 2
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 3
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 4
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 5
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 6
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 7
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 8
Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND - LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE - 9

Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND

LED-batterilommelykt, Suprabeam Q5XR DEFEND
LOMMELYKT LED 2000 LUMEN LADBAR Q5XRS DE

Art.-nr. 9501020917
EAN 5704049912687

Priser vises for kunden etter pålogging

Se tilgjengeligheten hos en Würth-avdeling
Tilpasset for næringsdrivende

Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter

Suprabeam Q5XR DEFEND er en kraftig taktisk lommelykt designet spesifikt for militæret, politiet og sikkerhetsbransjen.

Hoveddelen av Q5XR DEFEND lommelykt er anodisert svart, og lommelykten har mange taktiske funksjoner


  • Støtrammer foran og bak

  • Antirullefeste

  • Taktisk belteetui med stille magnetlås

  • Kraftig blinkende lys.


Q5XR DEFEND med avansert elektronikk som er laget for å opprettholde


  • høy lyseffekt i lang tid

  • for å redusere strømforbruket

  • for å redusere varmeeffekten til LED-lampene


Q5XR leveres med en praktisk ladestasjon som kan settes opp f.eks. ved


  • arbeidsstasjoner, i kjøretøy, på transportruter

  • ved innganger til bygninger/rom.
MerknadBatteri: 18650 Li-ion 3300 mAh (12,21 Wh) 3,7 V
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bruksområde
  • For innendørs og utendørs bruk

  • IPX4
InstruksjonerHvis batteriet brukes feil, kan det lekke, eksplodere eller antenne.
  • Ikke utsett batteriene for temperaturer over 60 °C (140 °F), og ikke lad dem på steder der det kan forekomme høye temperaturer

  • Ikke utsett batteriene for direkte sollys

  • Ikke ta fra hverandre eller modifiser batteriene

  • Ikke utsett batteriene for slag eller gjennomboring på noen måte

  • Batteriene må ikke utsettes for kraftige støt

  • Ikke la batteriene bli våte

  • Hvis du merker at det er noe galt med batteriene, må du slutte å bruke dem umiddelbart

  • Oppbevar batteriene utilgjengelig for barn og kjæledyr

  • Ikke plasser batteriene oppå et elektromagnetisk felt

  • Ikke bruk tomme batterier

  • Ikke bruk batterier med veldig kort levetid

  • Ikke kortslutt batteriene

  • Ikke plasser batteriene i en mikrobølgeovn, trykktank eller lignende enhet

  • Ikke lad batteriene på et sted der de kan bli utsatt for høye temperaturer

  • Ta ut batteriet/batteriene fra enheten hvis den ikke skal brukes på lang tid

  • Lad aldri batteriene uten tilsyn

Lysstrøm

1000 lm

Min./maks. lysstrøm

50 / 1000 lm

Justerbart fokus

Ja

Belysningsområde

280 m

Min./maks. lysperiode

4-37 h

Lysperiode

7 h

Ladetid

2 h

IP-beskyttelsesklasse

IP X4

IP-beskyttelsestype, lampe

IP X4

IP-beskyttelsestypelader

IP 20

Type oppladbart batteri/batteri

Li-lon

Nominell spenning

3,7 V

Kapasitet for oppladbart batteri/batteri

3300 mAh

Koblingstype

USB, Micro-USB

Min./maks. driftstemperatur

-20 til +35 °C

Ladetemperatur min./maks.

0 til +60 °C

Lengde x bredde x høyde

161 x 39 x 39 mm

Min./maks. lengde

161-161 mm

Materiale

Aluminium/aluminium

Pluggtype

C

Lommelykt med ladestasjon Suprabeam Q5XR DEFEND inkludert:
Vegglader SUPRABEAM Q5XR
0 x
Vegglader SUPRABEAM Q5XR

VEGGLADER FOR SUPRABEAM SERIE Q5 USB-C

Beskrivelse: Egnet for Q5xr Defend-lykt
Antall: 0 x
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
Nødvendig tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Suprabeam USB-ladeadapter

LADER 230V TIL USB-A F.SUPERABEAM LYKTER
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
Reservedeler for dette produktet:
Batteri til Suprabeam LED-lommelykt

BATTERI TIL SUPRABEAM M6 SERIES USB-C)