Lommemålebånd
MÅLEBÅND 5M M.STOPP OG AUTORETUR B.19MM
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Plasthus
Lett og motstandsdyktig mot korrosjon
Stålbåndet dempes via et endestopp når det rulles opp.
Dette forlenger båndets levetid
Gulfarget stålbånd med cm/mm-gradering og bevegelig prøverute
Svært stabilt
Buen på stålbåndet gjør at det kan trekkes langt ut før det bøyer seg
Leveres med håndleddstropp og avtakbar belteklemme
Lommemålebåndene tilfredsstiller EEC nøyaktighetsklasse 2.
![]() | |
Maks. lengdemåleområde (L max) | 5 m |
Båndbredde (b) | 19 mm |
Materiale til hus | Plast |
Nøyaktighetsklasse | II |
Maksimal utstrekning før båndet bøyes (vertikalt) | 360 cm |