Long Life & Speed Forstner-bor
Forstner-bor LS
DRL-FORSTNER-LONGLIFE/SPEED-D18MM


Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ideell for boring av presise, rivefrie hull i myke og harde tresorter, belagt sponplate og MDF-plater.
Longlife & Speed Forstner-bor kan brukes enten for hånd eller stasjonær (f.eks. i CNC-maskineringssentre). Forskjellige skjæreverdier må følges avhengig av materialet.
Diameter | 18 mm |
Lengde | 90 mm |
Skaftdiameter | 8 mm |
Skaftlengde | 30 mm |
Skaftform | Skaft med tre sider |