Velkommen til Würth Norge Bare for bedrifter
Long-life og Speed diamantslipeskive koppform for hardt materiale - SLIPESKIVE ZEBRA DIAMANT DUO BOND Ø125MM Long-life og Speed diamantslipeskive koppform for hardt materiale - SLIPESKIVE ZEBRA DIAMANT DUO BOND Ø125MM
Produktvideoer på youtube

Når du ser og spiller av integrerte videoer på https://www.wuerth.no/, kan det være mulig for leverandøren youtube å registrere sidene du åpner og analysere surfeatferden din. Hvis du aktiverer innholdet, det vil si at du godtar å se det og spille det av, vil en informasjonskapsel bli plassert på datamaskinen din for å registrere at du har gitt ditt samtykke via nettleseren. Denne informasjonskapselen lagrer ikke personlige data.

Se våre retningslinjer for personvern og side om informasjonskapsler for mer informasjon.

Du kan også bruke denne koblingen til å vise videoen på leverandørens plattform: https://youtu.be/NSoBdFAzq9U

Long-life og Speed diamantslipeskive koppform for hardt materiale - SLIPESKIVE ZEBRA DIAMANT DUO BOND Ø125MM - 1
Long-life og Speed diamantslipeskive koppform for hardt materiale - SLIPESKIVE ZEBRA DIAMANT DUO BOND Ø125MM - 2

Long-life og Speed diamantslipeskive koppform for hardt materiale

Diamantslipeskive koppform, ZEBRA, hardt materiale
SLIPESKIVE ZEBRA DIAMANT DUO BOND Ø125MM

Art.-nr. 0666501125
EAN 4052712106354

Priser vises for kunden etter pålogging
Long-life og Speed diamantslipeskive koppform for hardt materiale

Art.-nr. 0666501125
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
Allsidig kvalitetsslipeskive med koppform og ekstremt høy fjerningsgrad samt svært lang levetid. De nye «Duo Bond»-segmentene gir et svært godt sliperesultat.

Merkbart raskere og mer effektivt arbeid


Doble spesialsegmenter («Duo Bond») med to funksjoner: etterbehandling og fjerning.



Optimalt støvavsug


På grunn av kombinasjonen av spesialsegmenter og veldig store åpninger.



En for alle


Sliper nesten alle materialer i betong og stein

Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Allsidighet (punktsystem)

3 av 4 punkter

Levetid (poengsystem)

4 av 4 punkter

Fjernehastighet (poengsystem)

4 av 4 punkter

Overflatekvalitet/finish (poengsystem)

3 av 4 punkter

Problemløser (poengsystem)

3 av 4 punkter

Diameter (Ø)

125 mm

Segmenthøyde

5,5 mm

Borehull

22,23 mm

Maks. omdreiningshastighet

12250 o/min

Maks. periferihastighet

80 m/s

Ekstra tilbehør:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Slipestein For diamantkutteskiver, kopphjul og kjerneborkroner (unntatt PCD)

SLIPESTEIN FOR KJERNEBOREKRONER 160MM

Gjenopprett original kutteevne ved å bare bore eller kutte inn i slipesteinen
x 1 Ant.
Vernedeksel med avsug for vinkelsliper 125 mm for vinkelslipere

AVSUGHETTE F.VINKELSLIPER WSA 125

Tillater nesten støvfri drift.
x 1 Ant.
Betongsliper EBS 125-E

BETONGSLIPER EBS 17-125-E

Kraftig 1700 watt betongsliper for sliping og fjerning av betong, avrettingsmasse og gulvbelegg på harde underlag