Longlife & Speed RS Plus diamantskjæreskive for bygg og anlegg
Diamantskjæreskive LS RS pluss bygg og anlegg
DIAMANTKAPPESKIVE BYGG L.S RS 125X22,2MM
ZEBRA
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maksimal skjærehastighet samt ekstremt rene og presise skjæreflater
- Spesiell bølgete, riflet segmentform og innovativ optimalisert segmentteknologi for en tydelig økning i skjærehastighet og skjærekvalitet
- Forskjellige lag er perfekt tilpasset hverandre, diamanter på annenhver side
Lengre levetid
Segmenter opptil 15 mm
Beskyttelse mot underskjæring primært for meget slipende materialer
Spesielt plasserte beskyttelsessegmenter på skiver med diameter på 115–150mm
Optimalisert støvfjerning og nedkjøling
De innovative, spesialformede viftesegmentene mater inn kjøleluft og transporterer støvet ut av snittet. De spesielle pilformede kjøleåpningene gir ekstra kjøling og indikerer dreieretning.
Jevnere kjøring og mer behagelige arbeidsforhold
Den spesielle, innovative sporgeometrien reduserer ukontrollerte vibrasjoner og ubehagelig støy
- Diamantskjæreskiver blir sløve ved veldig høy hastighet og slites for raskt ved for lav omdreiningshastighet
- Hvis det blir vanskeligere å skjære (indikeres av mye gnister) kvesser du skiven på et slipemateriale, f.eks. sandstein, med flere snitt
- Del opp større arbeidsstykker i flere deler (buekutt)
- Gjør jobben uten å presse – maskinens egenvekt er nok. Større press gir større slitasje.
- Diamantskjæreskiver er designet for å skjære i en rett linje. Skjæring i buer ødelegger bladets fasong og fører til oppsprekking i kjernen og at segmenter rives av – fare for personskade!
- Selv om verktøyet er trygt å bruke, bruk alltid vernebriller og vernetøy under arbeidet
- Følg informasjonen på etiketten (maks. hastighet), bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene
- Retningspilen på skiven må samsvare med maskinens rotasjonsretning
- Må ikke brukes til tverrsliping
- Bruk riktig beskyttelseshette
- Klemming må bare utføres av en kompetent spesialist (ikke bruk kraft, bruk rene klemflenser av samme størrelse, gjennomfør en testkjøring)
- Hvis slipeverktøy er festet med klemmer, brukes feil eller er skadet, utgjør de en fare og kan forårsake alvorlige personskader
- Diameter på 115–150 mm, optimalisert spesielt for bruk i alle skjæremaskiner til vegg
- For tørr- og våtskjæring
- Spesielt egnet for gammel betong, betong, betong med tilslag, armert betong (opptil 25¬mm), sammensatt belegningsstein, betongfliser/takstein, betongrør, myk/hard kalkstein, myk/hard granitt, marmor, myke/harde klinkstein, hard teglstein, hard Poroton, avrettingsmasse
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 125 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Segmenthøyde | 12 mm |
Segmenttykkelse | 2,2 mm |
Antall segmenter | 9 STK |
Segmentkobling | Laser |
Maks. omdreiningshastighet | 12250 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |