Longlife & Speed RS diamantkappeskive for bygg og anlegg
Diamantkappeskive Bygg og anlegg LS RS 23
ZEBRA
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Maksimal skjærehastighet og ekstremt rene og presise skjærekanter gjennom hele levetiden
- Spesielt utformede, skrånende segmenter med tett plasserte tenner
- Innovativ segmentteknologi med perfekt koordinert flerlags struktur og dynamisk plassering av diamantene
Ekstremt lang levetid
- Segmenter opptil 15 mm høyde
- Nyutviklet segmenutforming
Beskyttelse mot underskjæring primært for meget slipende materialer
Spesialtilpassede beskyttelsessegmenter på skivediametre fra 115 til 150 mm.
Optimalisert støvfjerning og kjøling
- De innovative, spesialutformedeviftesegmentene mater inn kaldluft og transporterer støvet ut av snittet.
- De spesielle kjøleåpningene med pil gir ekstra kjøling og indikerer dreieretning.
Jevnere kjøring og mer behagelige arbeidsforhold
Den spesielle, innovative sporgeometrien reduserer ukontrollerte vibrasjoner og ubehagelig støy
- Diamantkutteskiver blir sløve ved veldig høy hastighet og slites for raskt ved for lav omdreiningshastighet
- Hvis det blir vanskeligere å kutte (indikeres av mye gnister) kvesser du skiven på et slipemateriale, f.eks. sandstein, med flere snitt
- Separate arbeidsstykker med større tverrsnitt i flere trinn (oscillerende snitt) (global endring)
- Gjør jobben uten å presse – egenvekten til elverktøyet er nok. Større press gir større slitasje.
- Diamantkutteskiver er designet for å skjære i en rett linje. Skjæring i buer ødelegger bladets fasong og fører til at det oppstår oppsprekking i kjernen, og at segmenter rives av. Fare for personskade!
- Selv om verktøyet er trygt å bruke, bruk alltid vernebriller og vernetøy under arbeidet
- Følg informasjonen på etiketten (maks. rotasjonshastighet), bruksanvisningene og sikkerhetsanvisningene
- Retningspilen på skiven må samsvare med rotasjonsretningen til elektroverktøyet
- Må ikke brukes til tverrsliping
- Bruk riktig beskyttelsesdeksel
- Fastspenning må bare utføres av en kompetent spesialist (ikke bruk kraft, bruk rene klemflenser av samme størrelse, gjennomfør en testkjøring)
- Hvis slipeverktøy er festet med klemmer, brukes feil eller er skadet, utgjør de en fare og kan forårsake alvorlige personskader
- Diameter på 115–150 mm, optimalisert spesielt for bruk i alle betongsporfreser
- For tørr- og våtskjæring
- Spesielt egnet for gammel betong, betong, betong med tilslag, armert betong (opptil 25¬mm), sammensatt belegningsstein, betongfliser/takstein, betongrør, myk/hard kalksandstein, myk/hard granitt, marmor, myke/harde klinkstein, hard teglstein, hard Poroton, avrettingsmasse
Allsidighet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Levetid (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttehastighet (poengsystem) | 4 av 4 punkter |
Kuttekvalitet (punktsystem) | 4 av 4 punkter |
Diameter (Ø) | 180 mm |
Borehull | 22,23 mm |
Segmenthøyde | 15 mm |
Segmenttykkelse | 2,4 mm |
Antall segmenter | 13 STK |
Segmentkobling | Laser |
Maks. omdreiningshastighet | 8500 o/min |
Maks. periferihastighet | 80 m/s |
EN-standard | 13236 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.